Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Detector MD 12
Digitale detector voor het opsporen van metaal, hout en elektriciteitskabels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige detectie
- Automatische kalibratie zorgt voor een snelle werking zonder meetfouten
- Eenvoudige locatie van spanningvoerende en spanningsloze kabels
- Duidelijke markeringen voor boorgaten met een driekleurige LED-ring en nauwkeurige indicatie van het midden van het object middels de "middenzoekschaal"
- Dankzij het verlichte display kunnen de resultaten zelfs bij weinig licht eenvoudig worden afgelezen
- Drie detectiemodi: Gipswandmodus, metaalmodus en modus voor spanningvoerende kabels
- Dankzij de ruime zoekdiepte kunnen objecten tot 120 mm diep worden gelokaliseerd
Gebruiksvriendelijk
- Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabele bediening
- Lange levensduur van de batterij met automatische uitschakeling na 5 minuten inactiviteit
De positiezoeker kan op verschillende gebieden worden gebruikt om ferro- en non-ferrometalen, houten onderconstructies en stroomvoerende kabels te lokaliseren. Dit maakt hem ideaal voor bouw- en renovatieprojecten, installaties en voor montage van armaturen aan muren en plafonds.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!