Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Desinfectiespray airconditioning Voor het reinigen en desinfecteren van airconditioningsystemen van voertuigen
Voor het reinigen en desinfecteren van airconditioningsystemen van voertuigen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Desinfecteert, reinigt en beschermt
- Bestrijdt microben, bacteriën en schimmels
- Effectief bij het stoppen van onaangename geuren
- Voorkomt allergische reacties die kunnen worden veroorzaakt door bacteriën en andere micro-organismen
Extra lange slang met speciale aansluiting voor directe aansluiting op de warmtewisselaar van de airconditioning
- Zorgt voor een langdurige effectiviteit door de "infectieplek" te desinfecteren en te reinigen
- Dringt dikkere, vettige vuillagen binnen door vrijelijk reinigingsmiddel te sproeien
Effectiviteit gecertificeerd door extern onderzoeksinstituut
- Heeft bewezen bacteriën te doden
- 100% reductie van het aantal microben na slechts 5 minuten toepassingstijd
pH-waarde: 5,0
AOX-vrij
Vermindert de verontreiniging van vloeren en water en voorkomt problemen die verband houden met lokale regelgeving op het gebied van afvalwater
Kan worden uitgerust met een sproeislang
circa 80 cm lange PE-slang met speciaal ontwikkeld mondstuk
Wees voorzichtig bij het gebruik van biocidale producten. Lees altijd het label en de productinformatie voorafgaand aan het gebruik. Wij raden u aan de airconditioning (verdamper, ventilatiekanalen, enz.) minstens eenmaal per jaar te reinigen en te desinfecteren. De effectiviteit van het desinfectiemiddel is getest op basis van de richtlijnen voor het testen en evalueren van chemische desinfectieprocessen van de Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM).
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze klantenservice, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen constante kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Speciaal reinigingsmiddel voor het reinigen en desinfecteren van airconditionings- en verwarmingssystemen in voertuigen en gebouwen
- Schakel de airconditioning en ventilatoren uit
- Steek de spuitsonde in de condensaatwaterafvoer
- Spuit de helft van de inhoud van het blik (ca. 30 seconden) (inhoud is voldoende voor 2 toepassingen)
- Losgewerkt vuil kan gemakkelijk ontsnappen via de afvoer
- Laat minstens 10 minuten werken voordat u de klimaatinstallatie gebruikt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!