Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Design-glasplaathouder
Design-glasplaathouder - 1
Design-glasplaathouder - 2
Design-glasplaathouder - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Design-glasplaathouder

Voor indrukken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Pennen met diameter van 5 mm

  • Klembereik tot 10 mm met behulp van de stelschroef

  • Draagvermogen: 6,5 N/dm² (4 steunen conform DIN EN 14749)


Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld, met kunststof stelschroef (PA6)


  • Hoge breukvastheid

  • Elegant, hoogwaardig oppervlak

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.