- Pennen met diameter van 5 mm
- Klembereik tot 10 mm met behulp van de stelschroef
- Draagvermogen: 6,5 N/dm² (4 steunen conform DIN EN 14749)
Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld, met kunststof stelschroef (PA6)
- Hoge breukvastheid
- Elegant, hoogwaardig oppervlak
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!