Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagbladen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Decoupeerzaagbladen

DECOUPEERZAAGBLADEN VOOR PROFESSIONALS

Würth biedt decoupeerzaagbladen en bijbehorende accessoires aan voor professionele gebruikers, voor het nauwkeurig zagen van onderdelen uit hout, kunststof, glas en staal. Wij bieden een compleet assortiment decoupeerzaagbladen aan in verschillende uitvoeringen en geven u graag tips voor het gebruik ervan.

ROBUUSTE MESSEN OM EFFICIËNTER TE WERKEN

Decoupeerzaagbladen met de populaire T-verbindingen zijn zeer praktisch en efficiënt. Afhankelijk van het materiaal dat gesneden of gezaagd moet worden, kan u decoupeerzaagbladen van verschillende materialen gebruiken. De meest voorkomende messen zijn gemaakt van zacht staal. Dit type blad is ideaal voor het zagen van hout, melamine en laminaat. Decoupeerzaagbladen van stijf HSS-staal (het materiaal waarvan een boor is gemaakt) en bimetaal zijn bestand tegen oververhitting en torsie. Zij genieten de voorkeur voor het snijden van de meeste kunststoffen en metalen zoals koper, ijzer, aluminium, roestvrij staal etc. Voor legeringen of speciale staalsoorten is het wolfraamcarbide model geschikter omdat het een zeer dicht materiaal is. Een zaag van dit materiaal, maar dan zonder tanden, kan ook gebruikt worden om glas, tegels en keramiek te zagen.

GESCHIKT VOOR ALLE SOORTEN SNIJ- EN ZAAGWERK

Würth biedt een keuze tussen verschillende tandvormen, afhankelijk van uw project. Een fijne tandvorm maakt goede rechte of vrije sneden mogelijk en is ideaal voor ferrometalen. Bladen met een gemiddelde vertanding zijn ideaal voor het zagen van hout en PVC. Grove tanden zijn dan weer ideaal voor het zagen van materialen met een relatief grote dikte. Het maakt een grovere snede en biedt minder precisie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN PER KLEUR

Er zijn vier verschillende kleuren bij de keuze van decoupeerzaagbladen, afhankelijk van het te verwerken materiaal :

  • Beige : Hout
  • Blauw : Metaal
  • Grijs : Bouwmaterialen
  • Groen : Roestvrij staal

SOORTEN WERK EN KEUZE VAN MESSEN

  • Kies een mes met scherp, gegolfd blad voor snijwerkzaamheden.
  • Kies een scherp mes voor het afwerken.
  • Kies een scherp, gestript mes voor afwerkings- en precisiewerk.

BLADKWALITEIT

Er zijn drie kwaliteitsniveaus van decoupeerzaagbladen :

  • 3 sterren : Zaagblad met hoge prestaties en lange levensduur voor extreme toepassingen, hoge snelheden en zaagfrequenties.
  • 2 sterren : Zaagblad voor zware toepassingen.
  • 1 ster : Zaagblad met standaardkwaliteit voor traditionele toepassingen
Würth Logo