Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multiblade Longlife viersterrenzaagblad voor de bouw
Met een extreem lange levensduur bij extreme toepassingen. Voor dunne en dikke materialen en tegelijkertijd een snelle en schone snede.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Extreme zaagprestaties en een zeer lange levensduur
- Hardmetaal voor het zagen van zeer harde materialen
- Het ideale blad voor bouwplaatsen aangezien het mogelijk is om continu te werken met één enkel blad, zodat verwisselingen van schrobzaagbladen niet nodig zijn.
- Door de progressieve vertanding kan het decoupeerzaagblad worden gebruikt voor het snel zagen van verschillende materiaaldiktes tegelijkertijd.
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Zie de productverpakking voor meer technische informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!