Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren Voor gipsplaten en vezelcement
Premium decoupeerzaagblad met groot zaagvermogen en lange levensduur Voor het zagen van bijvoorbeeld gipsplaten en vezelcement
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor rechte zaagsneden in dikke materialen
- Grove vertanding van 4,3 mm en lengte van 100 mm of 117 mm voor materialen van 5 tot 70 mm of van 5 tot 80 mm dik
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Zie de productverpakking voor meer technische informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!