Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Decoupeerzaagblad, bouw, twee sterren voor hout met nagels en non-ferrometalen
Premium decoupeerzaagblad voor hogere eisen. Met name geschikt voor snelle en fijne zaagsneden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor snelle en fijne zaagsneden
- De fijne vertanding van 2,5 mm is geschikt voor het zagen van houtmaterialen en non-ferrometalen, evenals dikke metaalplaten en aluminium
- Voor gebruik met decoupeerzaagmachines met T-schachthouder
Zie de productverpakking voor meer technische informatie.
Met name geschikt voor:
- Compact en hard hout/zacht en licht hout, materiaaldikte 3-30 mm
- Hout met spijkers, materiaaldikten 3-30 mm
- Non-ferrometaal, materiaaldikte 3-12 mm
Geschikt voor:
- Dikke metalen platen, materiaaldikte 3-6 mm
- Aluminium, materiaaldikte 3-12 mm
- PVC, materiaaldikte 3-30 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!