Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Decoupeerzaagblad, hout, één ster Voor multiplex
Uitstekend standaard decoupeerzaagblad voor conventionele toepassingen met bijvoorbeeld multiplex
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor rechte en grove zaagsneden
- Fijne progressieve vertanding van 1,9 tot 2,3 mm voor het zagen van houten materialen met een dikte van 2 tot 15 mm
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Zie de productverpakking voor meer technische informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!