Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
OBD L gegevensback-upapparaat
Verbindingskabel voor het maken van een back-up van de voertuiggegevens tijdens het vervangen van de accu
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verbinding tussen OBD II en 12V-sigarettenaansteker
- Visuele ondersteuning voor het verbindingsproces met behulp van elektronica en LED
- Ideale uitbreiding voor starters met geïntegreerde sigarettenaanstekeraansluiting
Bij sommige voertuigen kunnen gegevensopslagapparaten niet via de OBD II-aansluiting worden gebruikt. Vraag vóór gebruik aan de voertuigfabrikant of gegevensopslagapparaten in het betreffende voertuig kunnen worden gebruikt.
Schakel het contact en alle stroomverbruikers van het voertuig uit. Sluit de stekker van de sigarettenaansteker aan op de 12V-voedingsbron - de gele LED VERBONDEN Stap 1 gaat branden. Sluit de OBD II-stekker aan op het voertuig - de gele LED VERBONDEN Stap 2 gaat branden. Wanneer de groene LED DOORGAAN gaat branden, kunt u de voertuigaccu loskoppelen. Als de rode LED NIET DOORGAAN gaat branden, koppelt u de OBD-L los van de voedingsbron en controleert u de interne zekering of neemt u contact op met een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!