Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Dampremmende folie FD Alu 1500SK

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dampremmende folie FD Alu 1500SK

De afdichting (sd-waarde ≥ 1500 m) is een hoogwaardige, koude, zelfklevende en zeer snel aan te brengen lucht- en dampremmende folie. Hij bestaat uit een aluminium deel met een extreem scheurbestendig gaas, waarop over de gehele onderzijde een acryl hechtmiddel en een beschermfolie zijn aangebracht.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
De dampremmende folie is vooral geschikt voor aanbrengen op stalen profielplaten/trapeziumvormige platen in platte daken met een afschot van >2°.

De strook voldoet aan de vereisten voor brandbare dampremmende folies conform DIN 18234-1 "Structurele brandbeveiliging van grote daken, blootstelling aan brand vanaf de onderzijde" met een vereiste calorische waarde/brandwaarde van < 10.500 kJ/m2. Conform de richtlijn voor industriële constructies is dit van toepassing op daken groter dan 2500 m2 met een ondersteunende constructie van stalen trapeziumvormige profielen.