Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dampremmende folie

WAT IS EEN DAMPREMMENDE FOLIE

De dampremmende folie is een barrière die de migratie van damp in de muren of het dak vertraagt, maar niet voorkomt. Dit membraan wordt gebruikt in het kader van zogenaamde "ademende" of ecologische woningen.

Dankzij een iets hogere permeantie, circuleert de damp in het huis van binnen naar buiten door de muur. De onderlaag aan de buitenzijde van de muur moet dus zeer dampdoorlatend zijn (HPV - SD-waarde ≤ 0,10 m) om deze migratie niet te blokkeren en tot condensatie te laten leiden. Een dampremmende folie wordt aanbevolen voor woonruimten zoals de woonkamer, eetkamer en slaapkamers.

DE DAMPREM: EEN ONMISBAAR ISOLATIEMATERIAAL

Zoals de naam al aangeeft, vertraagt de dampremmende folie de voortbeweging van waterdamp en beschermt hij zo het gebouw door het te laten 'ademen'. Omdat de folie niet volledig waterdicht is, kan het worden gecombineerd met een isolator. Om echt effectief te zijn, moet de beschermende folie aan de buitenkant van de muur of het dak dampdoorlatend zijn (HPV - SD-waarde ≤ 0,10 m), zodat de migratie niet wordt geblokkeerd en er geen condensatie optreedt.

WÜRTH DAMPREMMENDE FOLIE VOOR UW ISOLATIEWERKZAAMHEDEN

Würth biedt verschillende varianten aan op de dampremmende folie. Ze profiteren allemaal van onze knowhow en worden gekenmerkt door hun hoge weerstand tegen waterdampdiffusie dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen. Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen worden gebruikt door professionals op het gebied van renovatie en zolderbouw.

De dampremmende folies zijn resistent en goed ontworpen om spontane condensatie te voorkomen en het gebouw te beschermen tegen tocht en vochtigheid. De folies zijn ook milieuvriendelijk omdat ze gerecycleerd kunnen worden. Het wordt gekenmerkt door een hoge scheur- en perforatieweerstand voor een perfecte afdichting en kan geselecteerd worden op basis van verschillende criteria, waaronder:

  • het gewicht van de coating per m²
  • de lengte van de rol
  • de breedte van de rol : 1,5m of 3m
  • het materiaal: polypropyleen - PP, polyolefinecoating / HDPE-filament / PP-stof
  • de kwaliteit en weerstand tegen waterpenetratie en scheurvorming
Würth Logo