In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
><>< B 45).
Gehard staal, speciale coating conform UEAtc-richtlijnen. Voor het bevestigen van dakmembranen en slipvaste isolatiematerialen aan stalen dakplaten met kokerprofiel ≤ 2 x 1,5 mm
Hout/open beton/beton
Voor optimaal voorboren van golfplaten en trapeziumvormige lichte panelen
Self-drilling roofing screw for fixing roof sheeting and insulation to autoclaved aerated concrete and to wooden surfaces. Steel
For fastening roof sheeting and insulation materials on trapezoidal steel sheets up to 3.0 mm. Case-hardened steel