Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dakhaak zware uitvoering
Aluminium spuitgieten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer hoog belastbaar
Speciaal type voor hoge belasting door sneeuw en wind
Geribbelde beugel
- Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting
- Hoogtecompensatie tot 30 mm – Ongelijkmatigheden in het dak kunnen met de montagerail eenvoudig gecompenseerd worden.
Volledig voorgemonteerd
Montagerail, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden.
Maximale belastingwaarden
- Druk parallel aan dakconstructie: 2,35 kN
- Druk haaks op het dakoppervlak: 2,05 kN
- Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -2,05 kN
Wij adviseren het gebruik van twee ASSY 3.0 houtschroeven, verzonken 8 x 100 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Houd de juiste rand- en asafstanden aan in overeenstemming met de algemene technische goedkeuring.
Algemene technische goedkeuring Z-14.4-515
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!