Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dakhaak zware uitvoering
Aluminium spuitgieten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer hoog belastbaar
Speciaal type voor hoge belasting door sneeuw en wind
Geribbelde beugel
- Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting
- Hoogtecompensatie tot 30 mm – Ongelijkmatigheden in het dak kunnen met de montagerail eenvoudig gecompenseerd worden.
Volledig voorgemonteerd
Montagerail, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden.
Maximale belastingwaarden
- Druk parallel aan dakconstructie: 2,35 kN
- Druk haaks op het dakoppervlak: 2,05 kN
- Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -2,05 kN
Wij adviseren het gebruik van twee ASSY 3.0 houtschroeven, verzonken 8 x 100 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Houd de juiste rand- en asafstanden aan in overeenstemming met de algemene technische goedkeuring.
Algemene technische goedkeuring Z-14.4-515
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!