Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Dakhaak zware uitvoering II
Dakhaak zware uitvoering II - 1
Dakhaak zware uitvoering II - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dakhaak zware uitvoering II

Gegoten aluminium
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
Zeer hoog belastbaar


Speciaal type voor hoge belasting door sneeuw en wind



Geribbelde beugel


Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting



Hoogtecompensatie tot 30 mm


Ongelijkmatigheden in het dak kunnen met de montagerail eenvoudig gecompenseerd worden.



Volledig voorgemonteerd met


  • Hamerkopbout M8 x 25, RVS A2

  • M8 borgmoer (AF 13), RVS A2


Maximale belastingwaarden


  • Druk parallel aan dakconstructie: 1,75 kN

  • Druk haaks op het dakoppervlak: 2,30 kN

  • Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -1,50 kN
Opmerking

Wij adviseren het gebruik van twee ASSY 3.0 houtschroeven, verzonken 8 x 100 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Houd de juiste rand- en asafstanden aan in overeenstemming met de algemene technische goedkeuring.