Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dakhaak 3-voudig verstelbaar Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Ø 9 mm voet boorgaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibel inzetbaar dankzij hoogte- en breedteverstelling
- Variabele balkhoogte in het gebied met panlatten
- Zijdelings verstelbaar in het gebied met panlatten
- Hoogteverstelling tot 20 mm in het railgebied
Ribben op de steun
Optimale positieve en wrijvingsborging
Volledig voorgemonteerd
Montagerails, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden.
Maximale belastingwaarden zonder te rusten op dakpannen
- Druk parallel aan dakconstructie: 0,7 kN
- Druk loodrecht op dakoppervlak: 1,5 kN
- Trekkracht loodrecht op het dakoppervlak: -1,5 kN
Wij adviseren het gebruik van twee ASSYplus-lenskophoutschroeven, 8 x 100 mm of 8 x 120 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen
Bij het bevestigen van dakhaken dient te worden voldaan aan norm DIN 1052 of de van toepassing zijnde algemene technische goedkeuring. Bij aanwezigheid van daktengels enz. dienen de schroeven met de corresponderende dikte te worden verlengd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!