Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dakhaak 3-voudig verstelbaar Aluminium
Ø 7 mm voet boorgaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Laag gewicht
Flexibel dankzij de mogelijkheid van hoogte-/zijdelingse aanpassingen
- Variabele ribhoogte in gebied met daktengels
- Laterale verstelmogelijkheid in gebied met daktengels
- Hoogteverstelling in railgedeelte: Tot 20 mm
Geribbelde staaf
Optimale positieve en niet-positieve vergrendeling
Volledig voorgemonteerd
Montagerail 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden
Maximale belastingwaarden zonder gebruik van de dakpan als steun
- Druk parallel aan dakconstructie: 0,7 kN
- Druk haaks op het dakoppervlak: 1,5 kN
- Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -1,5 kN
Wij adviseren het gebruik van drie DIN 571 houtschroeven, 6 x 100 mm, RVS A2 of twee ASSY® lenskophoutschroeven, 6 x 80 mm of 6 x 100 mm, RVS A2 om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Houd de juiste rand- en asafstanden aan in overeenstemming met de algemene technische goedkeuring.
Bij het bevestigen van dakhaken dient te worden voldaan aan norm DIN 1052 of de van toepassing zijnde algemene technische goedkeuring. Bij aanwezigheid van daktengels enz. dienen de schroeven met de corresponderende dikte te worden verlengd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!