Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Vario-dakhaak

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vario-dakhaak

Speciaal type voor het bevestigen van verticale montagerail
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
Aluminium



Universeel verstelbaar


  • Variabele balkhoogte in gebied met daktengels: 40–51 mm

  • Laterale verstelling in gebied met daktengels: 75 mm

  • Hoogteverstelling in railgebied: Tot 20 mm


Geribbelde beugel


Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting



Volledig voorgemonteerd


Montagerail, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden.



Maximale belastingwaarden zonder te rusten op dakpannen


  • Druk parallel aan dakconstructie: 0,7 kN

  • Druk haaks op het dakoppervlak: 1,5 kN

  • Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -1,5 kN
Opmerking

Wij adviseren het gebruik van twee ASSY plus lenskophoutschroeven, 8 x 100 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen