Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vario-dakhaak
Speciaal type voor het bevestigen van verticale montagerail
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium
Universeel verstelbaar
- Variabele balkhoogte in gebied met daktengels: 40–51 mm
- Laterale verstelling in gebied met daktengels: 75 mm
- Hoogteverstelling in railgebied: Tot 20 mm
Geribbelde beugel
Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting
Volledig voorgemonteerd
Montagerail, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden.
Maximale belastingwaarden zonder te rusten op dakpannen
- Druk parallel aan dakconstructie: 0,7 kN
- Druk haaks op het dakoppervlak: 1,5 kN
- Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -1,5 kN
Wij adviseren het gebruik van twee ASSY plus lenskophoutschroeven, 8 x 100 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!