Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Dak- en wandfolie WÜTOP® Thermo ND Plus

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dak- en wandfolie WÜTOP® Thermo ND Plus

De perforatiebestendige polyester dakbeschermfolie

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

WÜTOP Thermo ND Plus is een in hoge mate dampdoorlatende onderdakfolie en dakbeschermfolie op polyesterbasis met een speciale coating. Deze wordt direct aangebracht op warmte-isolatie of bekisting in alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken.



Perforatiebestendig conform ETA-17/0206


Zichzelf afdichtende nageldoorvoeren bij stevige ondergronden (getest door het Duitse Fraunhofer-instituut voor bouwfysica).



Technologie


Polyestervlies met een speciale coating



Veiligheid


Polyester is een extreem weerbestendig materiaal, biedt een hoge mate van bescherming tegen UV-straling en is bestand tegen temperaturen tot 120 °C. De speciale coating heeft goede antislip-eigenschappen en is goed hechtend te verlijmen.



Bespaart tijd en geld


Zelfstandige afdichting rond nageldoorvoeren bespaart enorm veel tijd en geld. Eenvoudige en snelle installatie dankzij geïntegreerde kleefstrips.



Speciale uitvoering voor leidaken


Geschikt als voorbereidende dakbedekking voor leidaken volgens de centrale Duitse dakdekkersbond.

Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-17/0206



UDB/USB


Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor klasse UDB/USB



Perforatiebestendig conform ETA-17/0206


In overeenstemming met het testcertificaat van Technische Universität Berlin en de testrapporten met nummers P-06-186-2015 en P-06-187-2015 van het Fraunhofer Institute for Building Physics - in elk respectievelijk geval gebaseerd op EN-13111; 2001-08 - kan het product worden geclassificeerd als perforatiebestendig (spijkerbestendig) en bestand tegen slagregen zoals gedefinieerd in deze testrapporten. Opmerking: Beide systemen zijn voor de testrapporten P-6-186-2015 (zonder nagelafdichtband) en P-6-187/2015 (met spijkerafdichtband) getest. De WÜTOP Thermo ND Plus heeft voldoende bestendigheid tegen spijkerdoorvoeren getoond. Voor optimale prestaties dient aan de volgende constructievoorwaarden te worden voldaan:


  • Zet de daktengels (30/50) vast met min. 3,1 x 90 spijkers (glad) of 2,8 x 80 (gegroefd)

  • Installeer droge daktengels. (S10, <20M%)

  • Breng geen nieten aan in het oppervlak van de strook; als alternatief kunt u dat wel doen maar dan dient u de nieten achteraf met een geschikte tape af te dichten.
Opmerking

Raadpleeg de installatie-instructies voor dit product.

Europese technische goedkeuring ETA-17/0206



UDB/USB


Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor klasse UDB/USB



Perforatiebestendig conform ETA-17/0206


In overeenstemming met het testcertificaat van Technische Universität Berlin en de testrapporten met nummers P-06-186-2015 en P-06-187-2015 van het Fraunhofer Institute for Building Physics - in elk respectievelijk geval gebaseerd op EN-13111; 2001-08 - kan het product worden geclassificeerd als perforatiebestendig (spijkerbestendig) en bestand tegen slagregen zoals gedefinieerd in deze testrapporten. Opmerking: Beide systemen zijn voor de testrapporten P-6-186-2015 (zonder nagelafdichtband) en P-6-187/2015 (met spijkerafdichtband) getest. De WÜTOP Thermo ND Plus heeft voldoende bestendigheid tegen spijkerdoorvoeren getoond. Voor optimale prestaties dient aan de volgende constructievoorwaarden te worden voldaan:


  • Zet de daktengels (30/50) vast met min. 3,1 x 90 spijkers (glad) of 2,8 x 80 (gegroefd)

  • Installeer droge daktengels. (S10, <20M%)

  • Breng geen nieten aan in het oppervlak van de strook; als alternatief kunt u dat wel doen maar dan dient u de nieten achteraf met een geschikte tape af te dichten.