Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maximale veiligheid en weerstand tegen doorbuiging
Dankzij speciaal ontwerp van de boomprofielen
Veilige stapositie in alle weersomstandigheden en op vrijwel alle dakhellingen dankzij het sportprofiel met
- antislipribbels
- 36 mm breedte
- driedimensionaal oppervlak
Geschikt voor gebruik op dakhellingen van ca. 15° tot ca. 60°
Aanpassing aan de dakhelling door simpelweg de dakladder te draaien.
Dakbedekking, reparatie- en onderhoudswerk, installatie, onderhoud en reiniging op fotovoltaïsche systemen, solaire systemen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!