Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜTOP ECONOMY dak- en wandfolie 150
Langdurige blootstelling buiten in de standaardklasse
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP Economyis een damp-open, waterkerende dak- en wand spinvliesfolie met een speciale membraan. Deze wordt direct aangebracht op de isolatie of constructie op alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken of gesloten gevels.
In combinatie met WÜTOP dampremmende folie en EURASOL tape kan de folie worden gebruikt om moderne lucht- en winddichte constructies te creëren die voldoen aan de actuele energieregelgeving.
Geschikt als tijdelijke dakbedekking/blootstellingstijd buiten
6 weken
Technologie
3-laagse dak- en wandfolie op polypropyleenbasis.
Veiligheid
PP-afdekvlies verkleint de kans op uitglijden en beschermt de membraan aan de binnenzijde dankzij de 3-laags structuur
Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor klasse UDB-A/USB-A.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!