Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spanschroef, open vorm DIN 1480 (open vorm), staal S235JR, thermisch verzinkt (TZN)
Spanschroef, open vorm DIN 1480 (open vorm), staal S235JR, thermisch verzinkt (TZN) - 1
Spanschroef, open vorm DIN 1480 (open vorm), staal S235JR, thermisch verzinkt (TZN) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spanschroef, open vorm DIN 1480 (open vorm), staal S235JR, thermisch verzinkt (TZN)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
  • M27 niet gestandaardiseerd volgens DIN 1480

  • Bouwproduct met CE-markering
Opmerking

Spanschroeven volgens DIN 1480 moeten worden gemonteerd met aanlaseinden van hetzelfde materiaal (S235JR) volgens DIN 34828. In dat geval is de belastbaarheid van de spanschroeven altijd groter dan de belastbaarheid van de aanlaseinden. Bij montage met verbindingsdelen van andere materialen, in het bijzonder materialen met een hogere treksterkte, moet de belastbaarheid van de spanschroeven afzonderlijk worden gecontroleerd.