Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spanschroef gemaakt van stalen buis
DIN 1478 (van stalen buis), staal L235 (S235JR), thermisch verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- < M12 en M27 zonder certificaat van overeenstemming
- ≥ M12 met certificaat van overeenstemming
- M27 niet gestandaardiseerd volgens DIN 1478
(Certificaat van overeenstemming → gereguleerd bouwproduct volgens de administratieve steekproefverordening technische bouwvoorschriften, MVV TB, serienr. C 2.4.5.17)
Spanschroeven volgens DIN 1478 moeten worden gemonteerd met aanlaseinden van hetzelfde materiaal (S235JR) volgens DIN 34828. In dat geval is de belastbaarheid van de spanschroeven altijd groter dan de belastbaarheid van de aanlaseinden. Bij montage met verbindingsdelen van andere materialen, in het bijzonder materialen met een hogere treksterkte, moet de belastbaarheid van de spanschroeven afzonderlijk worden gecontroleerd.
Wind- en stabilisatieverbindingen in staalconstructies
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!