Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen insert) inch vergelijkbaar met DIN 985, staal GR5, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen insert) inch vergelijkbaar met DIN 985, staal GR5, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen insert) inch vergelijkbaar met DIN 985, staal GR5, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen insert) inch vergelijkbaar met DIN 985, staal GR5, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Moeren met verminderde belastbaarheid

  • Zeskantmoeren met een geringere hoogte conform de ingetrokken norm DIN 985 kunnen niet voldoen aan testbelastingen conform EN ISO 20898-2

  • Om onderscheid aan te brengen, zijn naast de aanduiding van de sterkteklasse twee verticale balkjes toegevoegd: één voor en één na de sterkteklasse.

  • DIN 985 is vervangen door ISO 10511, 10512 en 7040

  • Wanneer de bout-moerverbinding tot stand is gebracht, wordt de schroefdraad geborgd door de kunststof ring. Het hoge wrijvingsniveau dat wordt veroorzaakt door de klemkrachten tussen de schroefdraadprofielen zorgt voor de borging die nodig is om de voorspankracht te behouden.

  • Geen schade aan de schroefdraadoppervlakken

  • Bedrijfstemperatuurbereik: -70 °C tot +120 °C

  • Bij het gebruik van een moer en een bout van dezelfde maat is het verschil tussen sterkteklasse I8I en I10I een hogere belastbaarheid van ca. 40%
Opmerking
  • Zeskantmoeren met een geringere hoogte conform DIN 985 kunnen niet voldoen aan testbelastingen conform ISO 898-2

  • Om onderscheid aan te brengen, zijn naast de aanduiding van de sterkteklasse twee verticale balkjes toegevoegd: één voor en één na de sterkteklasse.


DIN 985 is ingetrokken en vervangen door ISO 10511. Er is een beperkte gelijkenis (M7, M18, M22, M27, M33 en schroefdraad met nominale diam. > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05).