Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, zelfborgend RVS A2, verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Moer met beperkte belastbaarheid
- Geen beschadiging van het draadoppervlak
- Omgevingstemperatuur: –70°C tot +120°C
- Door de zinklaag, uitermate geschikt voor het voorkomen van koudlas.
belastbaar met de testkracht volgens DIN EN ISO 20898-2.
Ter onderscheiding worden deze moeren gekenmerkt door aan weerszijde van de sterkteklasse een rechtstaande balk te plaatsen (bijv. I8I).
DIN 985 wordt vervangen door ISO 10511,10512 en 7040.
kunststof ring. De zich daardoor tussen de draadprofielen ontwikkelende klemkrachten zorgen tengevolge van de hoge wrijving voor het borgmoment dat nodig is om de voorspankracht te behouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!