Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad
DIN 980 staal 10 galvanisch verzinkt geel gepassiveerd (A2C)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bij het maken van de schroefverbinding tussen schroef en moer zet de draad van de schroef zich vast door de vernauwing van spoed en diameter van de schroefdraad van de moer
- Temperatuurbereik: -70 °C tot +250 °C
DIN 980 is ingetrokken en vervangen door ISO 10513. Er is een beperkte gelijkenis (draden M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 en M39×3 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Standaarddraad is opgenomen in ISO 7042 | Sterkteklasse 5 verwijderd | ISO 10513 geldig voor sterkteklassen 8, 10, 12).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!