Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadstang met testcertificaat DIN 976-1, staal 10.9U, thermisch verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De draadeinden worden met een ondermaatse schroefdraad in de tolerantieklasse 6AZ voor het verzinkproces geproduceerd. Deze draadeinden zijn dan na het thermisch verzinken ISO passend. Dat wil zeggen dat er thermisch verzinkte moeren op passen met een draadtolerantie 6H.
Indien nodig worden de draadstangen geleverd met een testcertificaat "Acceptatietestcertificaat 3.1" conform EN 10204. (Neem hiervoor contact op met een verkoopvertegenwoordiger).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!