Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A4
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A4 - 1
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A4 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A4

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 37-uitvoeringen
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
Opmerking

Tapeinden gemaakt van roestvast austenitisch staal met sterkteklasse A4-70 en nominale draaddiameter d ≥ 5 mm, op één zijde aangeduid als staalsoort A4. Als alternatief voor de gespecificeerde benaming, kunnen tapeinden aan één zijde worden aangeduid met de kleur vuurrood (RAL 3000).