Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tapeinden gemaakt van roestvast austenitisch staal met sterkteklasse A4-70 en nominale draaddiameter d ≥ 5 mm, op één zijde aangeduid als staalsoort A4. Als alternatief voor de gespecificeerde benaming, kunnen tapeinden aan één zijde worden aangeduid met de kleur vuurrood (RAL 3000).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!