Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Draadeind, vorm A met standaard schroefdraad DIN 976-1 polyamide PA 6.6
Draadeind, vorm A met standaard schroefdraad DIN 976-1 polyamide PA 6.6 - 1
Draadeind, vorm A met standaard schroefdraad DIN 976-1 polyamide PA 6.6 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadeind, vorm A met standaard schroefdraad DIN 976-1 polyamide PA 6.6

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Materiaal PA 6.6

  • Treksterkte 65 N/mm2

  • Bestendig tegen minerale oliën, benzine en zwakke logen

  • Temperatuurbestendig tussen –40 °C en +150 °C

  • Waterabsorptie 8–10 %