Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzonken lenskopschroef met verzonken kop Z
DIN 966 staal 4.8, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 966 is ingetrokken en vervangen door ISO 7047. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd) | Draadlengtes zijn veranderd | Sterkteklasse 5.8 en 8.8 weggelaten | Penetratiediepte verzonken kop gewijzigd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!