Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer met fijne draad
Zeskantmoer met fijne draad - 1
Zeskantmoer met fijne draad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met fijne draad

DIN 934, staal I8I, galvanisch verzinkt, geel verchroomd (A2C)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Opmerking

Zeskantmoeren volgens DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.

  • Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.

DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673.Er is geen gelijkenis (nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).