Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, blank
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, blank - 1
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 25-uitvoeringen
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
Opmerking

Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.


Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.



DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).