Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer
DIN 934, staal I10I GEOMET 321 A + PLUS VL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De GEOMET 321A + PLUS VL coating is een niet-elektrolytische, aluminiumgrijze, dunne coating die bestaat uit zink- en aluminiumlamellen in combinatie met een transparante deklaag.
- Laagdikte: 6-8 µm
- Wrijvingscoëfficiënt: 0,09–0,14
Voordelen van de GEOMET 321A + PLUS VL coating:
- Bevat geen chroom VI en geen andere materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken. Zeer hoge corrosiebestendigheid >=720 uur zoutsproeitest conform ISO 9227/DIN 50021 (vergeleken met geel verzinkt A2C - 72 uur)
- Bestand tegen in de auto-industrie gebruikte stoffen (standaardbrandstoffen, diesel, motorolie, koelvloeistof enz.)
- Niet schadelijk voor het milieu, op waterbasis
- Bestand tegen contactcorrosie
- Hittebestendigheid ten minste 300°C
- Uitstekende lakhechting
Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.
- Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!