Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop DIN 933 staal 8.8U, thermisch verzinkt
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop DIN 933 staal 8.8U, thermisch verzinkt - 1
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop DIN 933 staal 8.8U, thermisch verzinkt - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop DIN 933 staal 8.8U, thermisch verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 75-uitvoeringen
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
  • Geproduceerd met ondermaatse schroefdraad in tolerantieklasse 6AZ (schroefdraadspeling) voordat oppervlaktebescherming wordt aangebracht (EN ISO 10684).

  • De schroeven zijn dan na het thermisch verzinken ISO-metrisch passend.

  • De schroeven mogen niet worden gebruikt met moeren met overmaatse schroefdraad. Dit kan problemen geven in de schroefverbinding en kan leiden tot een defecte verbinding.
Opmerking

DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).