Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantbout met voldraad
Zeskantbout met voldraad - 1
Zeskantbout met voldraad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met voldraad

DIN 933 staal 10.9, zinklamel, zilver, Geomet

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

De GEOMET 321A + PLUS VL coating is een niet-elektrolytische, aluminiumgrijze, dunne coating die bestaat uit zink- en aluminiumlamellen in combinatie met een transparante deklaag.


  • Laagdikte: 6-8 µm

  • Wrijvingscoëfficiënt: 0,09-0,14


Voordelen van de GEOMET 321A + PLUS VL coating:


  • Bevat geen chroom VI en geen andere materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid

  • Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken.

  • Zeer hoge corrosiebestendigheid>=720 uur zoutsproeitest conform ISO 9227/DIN 50021 (vergeleken met geel galvanisch verzinkt A2C - 72 uur)

  • Bestand tegen in de auto-industrie gebruikte stoffen (standaardbrandstoffen, diesel, motorolie, koelvloeistof enz.)

  • Niet schadelijk voor het milieu, op waterbasis

  • Bestand tegen contactcorrosie

  • Hittebestendigheid ca. 300 °C

  • Uitstekende lakhechting
Opmerking

DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22).