Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met voldraad tot kop voor drukcontainerbouw
DIN 933 blank A2 roestvast staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbouten met voldraad voor drukcontainerbouw conform AD/TRD voorschriften.
- Door de Duitse TÜV erkende merken voldoen aan de voorwaarden van het AD 2000 informatieblad W2 m.b.t. het afzien van het testcertificaat 3.1 (conform DIN EN 10204).Zie VdTÜV informatieblad 1253/4.Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van schroeven en moeren.De producten zijn overeenkomstig met de fabrikantcode en sterkteklasse gekenmerkt.
DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017.Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!