Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met schacht
DIN 931 staal 10.9, zinklamel, zilver, Geomet
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De GEOMET 321A + PLUS VL coating is een niet-elektrolytische, aluminiumgrijze, dunne coating die bestaat uit zink- en aluminiumlamellen in combinatie met een transparante deklaag.
Laagdikte: 6-8 µm
Wrijvingscoëfficiënt: 0,09–0,14
Voordelen van de GEOMET 321A + PLUS VL coating:
bevat geen chroom VI en geen andere materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid
Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken.
Zeer hoge corrosiebestendigheid = 720 uur zoutsproeitest conform ISO 9227/DIN 50021 (vergeleken met geel galvanisch verzinkt A2C - 72 uur)
Bestand tegen in de auto-industrie gebruikte stoffen (standaardbrandstoffen, diesel, motorolie, koelvloeistof enz.), niet schadelijk voor het milieu, op waterbasis
Bestand tegen contactcorrosie, hittebestendigheid ca. 300°C
Uitstekende lakhechting
DIN 931 is ingetrokken en vervangen door ISO 4014.Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!