Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cilinderkopschroef met binnenzeskant HOLO-KROME®
ISO 4762 / DIN 912, staal 12.9, blank, fabrikant HOLO-KROME®
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kwaliteitsproducten:
- Met uiterste precisie geproduceerde producten (smalle toleranties)
- Met uiterste precisie geproduceerde draad
- Alfanumeriek stansen van koppen voor traceerbaarheid
Geproduceerd in de VS
DIN 912 is ingetrokken en vervangen door ISO 4762 en ISO 12474.Er is enige gelijkenis (nominale bereik veranderd | standaard schroefdraad gedefinieerd in ISO 4762, fijne draad verplaatst naar ISO 12474).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!