Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Ring met grote buitendiameter
Ring met grote buitendiameter - 1
Ring met grote buitendiameter - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ring met grote buitendiameter

DIN 9021 roestvast staal, A4, blank

  • Normering: DIN 9021
  • Materiaal: RVS A4
  • Oppervlakte: Blank
  • Hardheid volgens Vickers, HV: 140 HV
  • Uitvoering: Met grote buitendiameter
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 18-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Binnendiameter Buitendiameter Dikte Aantal VE
Prijs/VE
0412920
M20 22 mm 60 mm 4 mm
04129210
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
04129214
M14 15 mm 45 mm 3 mm
100 st
04129212
M12 13 mm 37 mm 3 mm
100 st
0412922
M2 2,2 mm 6 mm 0,8 mm
1000 st
04129225
M2,5 2,7 mm 8 mm 0,8 mm
1000 st
04129224
M24 26 mm 72 mm 5 mm
50 st
04129235
M3,5 3,7 mm 11 mm 0,8 mm
1000 st
0412923
M3 3,2 mm 9 mm 0,8 mm
0412924
M4 4,3 mm 12 mm 1 mm
04129236
M36 39 mm 110 mm 8 mm
10 st
0412926
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
0412925
M5 5,3 mm 15 mm 1,2 mm
0412927
M7 7,4 mm 22 mm 2 mm
1000 st
0412928
M8 8,4 mm 25 mm 2 mm
04129230
M30 33 mm 92 mm 6 mm
25 st
04129218
M18 20 mm 56 mm 4 mm
100 st
04129216
M16 17 mm 50 mm 3 mm
100 st