Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzonkenkopschroef met binnenzeskant
DIN 7991 staal 08.8 blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geproduceerd in overeenstemming met DIN 7991. DIN 7991 is ingetrokken en vervangen door ISO 10642. Er is een beperkte gelijkenis. (Sommige kophoogtes en kopdiameters gewijzigd I nominale diameter M18, M22, M24 gewijzigd) Voor nieuwe ontwerpen wordt aanbevolen de meest voorkomende ISO-versie te gebruiken.
Verzinkhoek:
M3 - M20: 90°
M22 en M24: 60°
Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 898-1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!