Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lenskopschroeven met H kruiskop ISO 7985 staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kruiskopschroeven met lenskop worden op veel verschillende gebieden toegepast.
- Vergeleken met sleufschroeven biedt de kruiskop een betere krachtoverbrenging en geleiding van de schroef.
DIN 7985 is ingetrokken en vervangen door ISO 7045. Er is enige gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiedieptes van verzonken kruiskoppen zijn veranderd | standaardbenaming van lenskopschroef veranderd in bolcilinderkopschroef).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!