Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelftappende schroeven, verzonken lenskop assortiment 1600 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 7983
PH-aandrijving, rozetten in zwart messing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 1600 stuks
- 100 zelftappende schroeven 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 zelftappende schroeven 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 22 / 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 100 rozetten elk van ∅ 4,8 / 5 / 6 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!