Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Cilindrische pen met binnendraad DIN 7979, blank staal, gehard, tolerantieklasse m6
Cilindrische pen met binnendraad DIN 7979, blank staal, gehard, tolerantieklasse m6 - 1
Cilindrische pen met binnendraad DIN 7979, blank staal, gehard, tolerantieklasse m6 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilindrische pen met binnendraad DIN 7979, blank staal, gehard, tolerantieklasse m6

Vorm D, staal 600 N/mm2, gehard op 60 ± 2 HRC

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 132-uitvoeringen
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
Opmerking

DIN 7979 werd ingetrokken en vervangen door DIN EN ISO 8735. (Sommige andere nominale lengten zijn gewijzigd)