Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cilindrische pen met binnendraad DIN 7979, blank staal, gehard, tolerantieklasse m6
Vorm D, staal 600 N/mm2, gehard op 60 ± 2 HRC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 7979 werd ingetrokken en vervangen door DIN EN ISO 8735. (Sommige andere nominale lengten zijn gewijzigd)
Cilindrische pennen met binnendraad worden voornamelijk gebruikt in blinde gaten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!