Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment afdichtringen DIN 7603 vorm A 1.350 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
Massief koper
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Alle ringen volgens DIN 7603 zijn vlakke afdichtingen op statische vlakken
Ze worden gebruikt voor afdichting bij statische pijpverbindingen
Koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij de aanwezigheid van sommige sterke zuren) overal worden gebruikt
Vorm A = vlakke afdichting
Hittebestendig tot max. +300 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!