Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadvormende schroef
DIN 7500-1, cilinderkop, gecarboneerd (-O-), staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadvormende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij het draad rollen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.
Draadsnijden is niet nodig
Kostenbesparend
Vorming van de schroefdraad zonder snijden
Grote schroefdraadflankoverlapping
Hoog draagvermogen
Koud gerolde, geharde binnendraad
Hogere belastbaarheid
Spelingsvrije en borgende passing van de draad
- Minder kans op losdraaien
Vasthoudmechanisme
De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!