Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroefdraadrollende schroef
DIN 7500-1, platkop, inzetgehard (-O-) staal geel galvanisch verzinkt (A2C)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadvormende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, overgangspunten, geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij het draad rollen niet onderbroken maar verplaatst en koud geperst.
Draadsnijden niet meer nodig
Kostenbesparend
Vorming van de schroefdraad zonder spanen
TRILOBULAIRE vorm van de schroef in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken
- Lager tapmoment met grotere flankoverlapping door de draad
Hoge klemkracht
Grote flankoverlapping van de draad
Hoge belastbaarheid
Koud geperst binnendraad (moerdraad)
Hogere belasting
Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad
- Minder kans op losdraaien
Bescherming tegen verliezen
De gevormde draad komt overeen met een "metrische" standaard schroefdraad
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!